ストレッチリップストップツナギ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 70369366 品番 SD8300-10
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

裂けにくさ・丈夫さが特徴のリップストップ素材を使用。デザイン性が高いタックボタン(UNION MADE)、ウエスト内部のアジャスターやクライミングカットなど作業性にも優れたツナギです。

用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、電気・設備工事、建築・塗装・内装工事 種別長袖つなぎ ブラック サイズLL 質量(g)860(LLサイズ計測) 胸囲(cm)120 混率(%)ポリエステル65・綿33・ポリウレタン2 股下(cm)75 肩幅(cm)50 袖丈(cm)62 機能ストレッチ 材質(ファスナー)樹脂 袖口仕様マジックテープ 袖丈長袖
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。
※縮みの原因となりますので乾燥機のご使用はお避け下さい。
※ファスナーは必ず閉めて洗濯してください。ファスナー破損の原因になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする