曜日別特売
SD8320-40 ストレッチリップストップサロペット SunDisk(ソルディ) 70370109

SD8320-40 ストレッチリップストップサロペット SunDisk(ソルディ) 70370109
SD8320-40 ストレッチリップストップサロペット SunDisk(ソルディ) 70370109
SD8320-40 ストレッチリップストップサロペット SunDisk(ソルディ) 70370109
SD8320-40 ストレッチリップストップサロペット SunDisk(ソルディ) 70370109
SD8320-40 ストレッチリップストップサロペット SunDisk(ソルディ) 70370109
SD8320-40 ストレッチリップストップサロペット SunDisk(ソルディ) 70370109

ストレッチリップストップサロペット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズS
ネイビーブルー
ウエスト(cm)88
内容量1枚注文コード70370109品番SD8320-40
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥6,479
販売価格(税別)
5,890

裂けにくさ・丈夫さが特徴のリップストップ素材を使用。デザイン性が高いタックボタン(UNION MADE)、ボトム部分のマルチループは、作業にもアウトドアシーンでも重宝し、ユニセックスに着こなせるサロペットです。

用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、電気・設備工事、建築・塗装・内装工事種別サロペットネイビーブルーサイズS質量(g)625(LLサイズ計測)混率(%)ポリエステル65・綿33・ポリウレタン2股下(cm)72ウエスト(cm)88機能ストレッチ
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。
※縮みの原因となりますので乾燥機のご使用はお避け下さい。
※ファスナーは必ず閉めて洗濯してください。ファスナー破損の原因になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする