曜日別特売
JC-D4・1111 リスパレット JC-D4・1111 岐阜プラスチック工業(RISU/リス) 70370747

リスパレット JC-D4・1111

(1件のレビュー)
返品不可代引不可地域運賃メーカー直送
内容量1個注文コード70370747品番JC-D4・1111
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥18,410販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

片面4方差
積載荷重:1000kg

材質再生PP外寸法(mm)1100×1100×150ブラック動荷重(kg)1000静荷重(kg)4000質量(kg)22.5名入れなし
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)6,000/税込6,600
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)9,000/税込9,900
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)12,000/税込13,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89924511
2019-05-13
用途: 重ねたパレット作業
神保商店農・林・水産業

他のパレットでは、ハンドリフトの車輪がはまりこんでしまい作業にならないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両面パレットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/820/
2023-01-13

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする