防寒ポンチョ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70370766 品番EA915BD-61
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,375
販売価格(税別)
1,250

フリーサイズ。避難時の防寒・防風対策に、またハイキングなどの突然の雨や野外でのトイレに。緊急処置用品として、また海・山へのレジャー用品としてもご活用いただけます。劣化しにくい4層構造。耳障りなシャカシャカ音が少ない緊急用ポンチョです。拡げればすぐに使用できる寝袋タイプです。中に入れば保温・断熱効果があります。畳んでしまえばポケットにも入るコンパクトサイズです。アルミ層が体温の低下を防止します。

材質アルミ蒸着ポリエチレン 厚さ(mm)0.03 シルバー 質量(g)85 サイズ(mm)1000×1200
注意
※ご使用上の注意:通気性がありませんので、頭部を出した状態で使用してください。窒息のおそれがあります。・火気に近づけないでください。本体が溶けて、火傷などのケガをすることがあり大変危険です。・お子様に単独で使用させないでください。・内部に水滴がつき凍った場合や、長時間こすり合わせていると表面が破れやすくなりアルミ箔が粉状にでてしまうことがありますのでご注意ください。・直射日光や高温多湿の場所を避けて保管してください。・廃棄の際は各地方自治体の廃棄区分に従ってください。・本来の用途以外には使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする