Kenko(ケンコートキナー)
Luce インナーボックス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
色
ブラックカモフラージュ
ブラックカモフラージュ
グリーンカモフラージュ
グレージュカモフラージュ
サイズ
S
S
M
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70370966
品番
AOS-LU1IBS-BKC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
普段使いのバッグをカメラバッグにできるインナーボックス。
使わないときはコンパクトに折りたためます。
好きな位置に取り付けられる便利な仕切り付き。
材質
ポリエステルナイロン
色
ブラックカモフラージュ
サイズ
S
質量(g)
120
容量(L)
1.7
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
215×110×135
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×90×115