Kenko(ケンコートキナー)
Luce インナーボックス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
ブラックカモフラージュ
ブラックカモフラージュ
グリーンカモフラージュ
グレージュカモフラージュ
サイズ
M
S
M
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70370993
品番
AOS-LU1IBM-BKC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
普段使いのバッグをカメラバッグにできるインナーボックス。
使わないときはコンパクトに折りたためます。
好きな位置に取り付けられる便利な仕切り付き。
色
ブラックカモフラージュ
サイズ
M
質量(g)
160
容量(L)
2.7
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×115×165
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×95×150