移動式飛沫防止パーティション タテ型 36サイズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70371359 品番UYAP36T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

キャスターついて楽々移動できる、大型飛沫防止パーティション。
ボード面は硬質塩ビ(PVC)3mm厚を使用しておりますので、耐薬品性・難燃性・電気絶縁性に優れており、ウエットティッシュなどで拭くことができるので板面はいつも清潔に保てます。

用途倉庫、事務所、工業、作業場、オフィス、学校、店舗、商談スペースなど 材質ボード面:硬質塩ビ(PVC)3mm厚、枠:アルミ製、ベース:スチール(キャスター付) タイプ縦型 寸法(幅W×奥行D)(mm)有効:899×1809 キャスターキャスター付 枠の色シルバー 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)970×630×2000 対応ボード色透明
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品は、かき消しはできません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする