防虫網(難燃性)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(m)30 注文コード70371430 品番EA952AL-23
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,150
販売価格(税別)
26,500
この商品は長さなど4種類から選べます 他の種類を見る

難燃性で張りやすく丈夫で長持ち。

材質グラスファイバー、塩ビ 幅(mm)910 グレー 長さ(m)30 メッシュ数:20/18 線径(mm)0.28 目開き(mm)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする