エスコ
エスコの 忌避剤・虫対策
エスコの 虫対策用品
エスコの 不快害虫対策用品
防虫網(難燃性)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
長さ(m)
30
注文コード
70371439
品番
EA952AL-24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,800
販売価格(税別)
¥
28,000
バスケットに入れる
この商品は
長さ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
難燃性で張りやすく丈夫で長持ち。
材質
グラスファイバー、塩ビ
幅(mm)
910
色
ブラック
長さ(m)
30
メッシュ
数:20/18
線径(mm)
0.28
目開き(mm)
1