エスコ
エスコの 避難用品
エスコの 寝袋・毛布
難燃毛布
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
70371457
品番
EA915DB-163
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,296
販売価格(税別)
¥
9,360
バスケットに入れる
真空パックで保管場所を縮小(通常の1/3程度)。真空パックにすることで毛布も衛生的に長期保管することが可能です。日本製。
材質
モダクリル50%、再生ポリエステル50%
寸法(mm)
縮小時:730×30×530
色
ベージュ
質量(g)
1450
サイズ(mm)
1400×1950
グリーン購入法
適合
グリーンマーク
認定