エスコ
エスコの 排気系・内外装部品
エスコの 自動車用マフラー
エスコの 車用マフラー関連部品
防爆用ネット (亜鉛メッキ織網)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
70371475
品番
EA952B-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,936
販売価格(税別)
¥
1,760
バスケットに入れる
自動車マフラー用。マフラーから火の粉が飛ばないようにする引火防止用のネットです。プラントや施設の敷地内への搬入車輛に防爆用として取付が義務化されている場所に使用します。
材質
亜鉛メッキ鉄線
メッシュ
数:40
サイズ(mm)
150×200
線径(mm)
0.23
目合い(mm)
約0.4