コードレス小型電動剪定ハサミ VINE P32EX

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70371667 品番P32EX
参考基準価格(税別)¥79,800 販売価格(税込) ¥86,878
販売価格(税別)
78,980

Vine(バイン)P32exは、従来のP32novaよりもモーター能力の向上とトリガーと刃の連動性を向上。
さらに自動半開調整機能は任意の位置で設定可能。
消費電力の効率も高めています。
バッテリーや基本設計はP32novaと同様のため、多くのオプションはそのまま流用利用が可能となっています。
革新的な電動剪定デバイス。コードもエアーも不要なデバイス。
わずか1030gの超軽量LCD画面で切断回数や電池残量を一発確認できます。
1〜1.5時間の充電でおよそ3〜4時間の作業が可能になりました。
32mの開口径を誇り、太枝もラクラク切断できます。
手ばさみの腱鞘炎とは無縁です。

用途果樹剪定作業に最適 付属品バッテリー2個、充電器(急速充電機能付き)、専用工具3種、オイル差し、専用ケース 質量(g)1030(バッテリー含む) 開口寸法(mm)32 バッテリー容量(Ah)2.5 バッテリー電圧(V)14.4 充電時間(時間)1〜1.5(バッテリー1個あたり) 電源タイプ充電式 最大切断径(Φmm)30 使用時間(時間)3〜4(バッテリー1個あたり) RoHS指令(10物質対応)対応 防水IPX4(生活防水)
注意
※連続使用および荷負荷で使用すると、グリップ内のモーターが発熱する場合があります。
※熱くなりましたら適度にモーターを休ませてご使用ください。
※安全ガード機能は絶対ではありませんので、刃先に手などを入れないようご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする