ネオストッパー(D型・カマボコ型)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 70371824 品番 78NS100-2000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

繰り返し圧縮荷重が加わっても、しっかりとした形状を維持するD型中空形状の商品です。
従来のゴム製車止めと比較すると、最大1/2の重量です。
取付作業も容易で、多用途に適合する新構造です。
有害物質を含まず、リサイクル可能な新素材「熱可塑性エラストマー」を使用しています。

材質樹脂(熱可塑性エラストマー) 長さL(mm)2000 高さH(mm)100 幅W(mm)100 用途屋内に関わらず、屋外駐車場、多用途で使用可能です。 形状D型(カマボコ型)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする