大型後部反射器 ゼブラ 全反射(ECE R70)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(4枚) 種別縞(ゼブラ)型/4分割 取付け方法両面テープ 注文コード70371903 品番87MZR4RT
参考基準価格(税別)¥6,780 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
この商品は種別・取付け方法・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

ECE部品認証(ECE R70)取得商品。
トラック、トラクター用全反射タイプの大型後部反射器になります。

用途車両総重量7t以上の貨物車には、『大型後部反射器』の装着が義務付けられています。 種別縞(ゼブラ)型/4分割 取付け方法両面テープ サイズ(mm)135×283

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-05-08
用途:
車の後方に設置
卸売・小売業

両面テープで付けられるので、ビス止めに比べて手間がかからないのが良いです。

対象商品:
70371867
2023-10-05
用途:
既存のリフレクター枠の色褪せによる継続検査取得のため交換
有限会社 武田自動車 様

取付穴の位置が以前取り付けられていた物と違い穴あけ加工が必要であった

対象商品:
70371894
2022-09-15
用途:
大型トラックの後方に取付
堺商運株式会社 様

大型トラックのリアバンパーをステンレス製に交換したので
観音ドアに貼り付けるタイプを探していました。
シール系ではなくしっかりしたアルミ板に両面テープが貼られているのでいい感じです。
耐久性についてはまだわかりませんが車検対応のEマーク付きなので安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする