信和自動車工業
信和自動車工業の AV取付用品
信和自動車工業の 自動車用電線/コード
信和自動車工業の 車用シングルコード
AVコード(自動車用低圧電線)シングル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(200m)
色
黄
注文コード
70371998
品番
83AV085Y
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
色
黄
太さ(mm)
0.85
1巻長さ(m)
200
芯数
1
許容電流(A)
16
用途
自動車用(4輪・2輪)の低圧回路配線に使用