AVコード(自動車用低圧電線)シングル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(200m) 注文コード70372007 品番83AV125A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品はなど14種類から選べます 他の種類を見る
太さ(mm)1.25 1巻長さ(m)200 芯数1 許容電流(A)16 用途自動車用(4輪・2輪)の低圧回路配線に使用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用電線/コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする