EVA泥除け

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 70372217 品番 78E360250R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

トラックに装着することにより、飛び石や泥の跳ね上げを防止します。

幅(mm)600 材質EVA 高さ(mm)2500 厚さ(mm)3
注意
※撮影環境により色調が異なる場合がございます。
※表側のみ梱包時に多少の傷が生じる恐れがあります。
※表側はツヤがあり、裏側はツヤなし商品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70372199
2024-11-07
用途:
車の泥除け
サービス業

少ない単位で購入するよりお得なのでこちらで購入しました。丸めて送られてくるのでカットして延ばして押して癖を矯正しています。

対象商品:
70372174
2023-12-11
用途:
泥除けでなく、部品として、使ってます。
松田事務所 様

cutして、エアコンペアチューブ固定ベルトに。

洗面台設置したとき、傾き調整に3角cutして両面Tape止めて。

屋外でポンプのカバーを透明ポリカで作り、上に日除けで止めてる。

等色々使ってます。
朽ちないのでお薦めです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック専用タイヤ・足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする