信和自動車工業
信和自動車工業の トラック外装・ボディーパーツ
信和自動車工業の トラック専用タイヤ・足回り
信和自動車工業の トラック用泥よけ
EVA泥除け
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
70372244
品番
78E6050R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
トラックに装着することにより、飛び石や泥の跳ね上げを防止します。
色
赤
幅(mm)
600
材質
EVA
高さ(mm)
500
厚さ(mm)
2
注意
※撮影環境により色調が異なる場合がございます。
※表側のみ梱包時に多少の傷が生じる恐れがあります。
※表側はツヤがあり、裏側はツヤなし商品です。