LED車高灯(ECE部品認証取得品)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70372314 品番 N6210-2556W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

UN認証取得品・ECE規則認証品「マーカーランプ」は高輝度LEDを使用し、配光特性を高めた最新のレンズカットの採用により鮮やかに発光します。
ランプの小型・薄型設計により2トン車にも装着可能です。
LED採用により長寿命。
球切れによる交換作業を大幅減少させます。
JIS耐振・防水・耐熱試験・JASO静電気試験をクリアしています。

寸法(mm)28.5×110.5×27.5 電圧(V)24 レンズ色ホワイト コード長さ(mm)500 発光色ホワイト 抵抗0.5W(表面実装タイプ)×2 明るさ32cd LED使用数(個)表面実装タイプ4灯

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする