エスコ
電話拡声器
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
70372760
品番
EA764CB-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,950
販売価格(税別)
¥
4,500
バスケットに入れる
材質
本体:ABS樹脂 固定バンド:ポリウレタン 集音カップ:ゴム パッド:EVA
質量(g)
35
電源
単5電池×2本(別売)
電池寿命
1日約30分使用で約1ヶ月
サイズ(mm)
50(W)×50(D)×30(H)
注意
※コードレス電話においてはわずかな雑音の入る場合があります。