※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル収納・配線
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル整理用品
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルクランプ
固定具 コードクリップ ゴム系粘着テープ付き
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
最大結束径(Φmm)
12.7
材質
PVC
注文コード
70373084
品番
A1C50-A-C8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
最大結束径・材質・内容量
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
狭い場所でもケーブル、電線などを固定できるように、片側のみ粘着テープがついています。
材質
PVC
最大結束径(Φmm)
12.7
用途
ケーブルなどの固定
高さ(mm)
16.3
質量(g)
259
使用温度範囲(℃)
-29〜49
縦(mm)
16
横(mm)
29.7
固定方法
粘着テープ
最大静荷重(g)
64
使用場所
屋内