PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の マウントベース(結束バンド固定具)
マルチブリッジマウントベース ゴム系粘着テープ付き
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
注文コード
70373127
品番
ABMQS-A-C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
色
白
材質
ABS
高さ(mm)
6.4
質量(g)
670
使用温度範囲(℃)
-29〜49
縦(mm)
19.1
横(mm)
130.3
固定方法
粘着テープ
適合バンド幅(mm)
2.3〜4.8
最大静荷重(g)
840
使用場所
屋内