※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル収納・配線
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル整理用品
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルクランプ
固定具 コードクリップ ゴム系粘着テープ付き
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
材質
ナイロン66
注文コード
70373136
品番
ACC62-A-D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
この商品は
最大結束径・材質・内容量
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
クリップに挿入するだけでケーブルなどを保持することができます。
ケーブルの脱着が簡単で、移設、増設にも適応できます。
材質
ナイロン66
用途
ケーブルなどの固定
質量(kg)
2
色
ナチュラル
使用温度範囲(℃)
-29〜49
固定方法
粘着テープ
適合バンド幅(mm)
15.7
寸法(縦×横×高さ)(mm)
31.5×28.4×16.0
最大静荷重(g)
318
使用場所
屋内