PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル収納・配線
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル整理用品
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルクリップ
固定具 コードクリップ ゴム系粘着テープ付
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
材質
ナイロン66
注文コード
70373154
品番
ACC62-AT-D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
この商品は
材質・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
結束径の調整が可能なクランプです。
4.8Φmm〜15.7Φmmまでの電線、ケーブルなどをクリップに挿入するだけで保持できます。
束線の取り外し、入れ替えが簡単にできます。
材質
ナイロン66
色
ナチュラル
寸法(縦×横×高さ)(mm)
31.5×28.4×16
用途
ケーブルなどの保持、固定。
質量(kg)
2
使用温度範囲(℃)
-29〜82
最大結束径(Φmm)
15.7
固定方法
アクリル系粘着テープ
使用場所
屋内
注意
※取り付け面の油やごみは取り除いてから使用してください。