※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル収納・配線
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル整理用品
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルクランプ
固定具 コードクリップ ゴム系粘着テープ付き
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
最大結束径(Φmm)
3.3
注文コード
70373197
品番
AJC12-A-C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
最大結束径・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
最大結束径(Φmm)
3.3
用途
ケーブルなどの固定
質量(g)
270
タイプ
屋内仕様
使用温度範囲(℃)
-29〜49
寸法(縦×横×高さ)(mm)
21.8×25.4×4.8
最大静荷重(g)
181