※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル収納・配線
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル整理用品
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルクランプ
固定具 コードクリップ ゴム系粘着テープ付き
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
材質
PVC
注文コード
70373224
品番
AJC31-A-C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
この商品は
最大結束径・材質・内容量
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
形状が薄く、かさばりません。
J字型をしているので、束線に挿入が簡単にでき、ケーブルなどをしっかりと保持します。
材質
PVC
用途
ケーブルなどの固定
色
テレホングレー
質量(g)
435
使用温度範囲(℃)
-29〜49
固定方法
粘着テープ
適合バンド幅(mm)
7.9
寸法(縦×横×高さ)(mm)
31.0×44.5×10.2
最大静荷重(g)
409
使用場所
屋内