PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル収納・配線
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル整理用品
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルクランプ
接着固定用マウント ナチュラル
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
注文コード
70373249
品番
AM2-C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
マウントが薄いので、取付面から束線までの高さを低くすることができます。
材質
ナイロン66
用途
ケーブルなどの固定
色
ナチュラル
質量(g)
363
使用温度範囲
-60〜85℃
固定方法
接着剤
適合バンド幅(mm)
2.3〜4.8
寸法(縦×横×高さ)(mm)
31.2×31.2×3.2
使用場所
屋内