PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル収納・配線
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル整理用品
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルクランプ
固定具 クリンチャー M3ねじ止め 白
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
注文コード
70373267
品番
ARC.68-S6-C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
束線径の調整が可能なクランプなので、束線の取り外し、入り替えが簡単にできます。
Φ4.8mm〜Φ17.3mmまでの束線を速やかに、しかも確実に固定します。
材質
ポリプロピレン
最大結束径(Φmm)
17.3
適合管径(Φmm)
4.8〜17.3
用途
配線の固定。
色
白
質量(g)
243
使用温度範囲(℃)
-40〜105
寸法(縦×横)(mm)
25.4×25.4
固定方法
M3ねじ
取付穴径(Φmm)
3.9
最大静荷重(g)
227
使用場所
屋内