PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルタイ/結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)の 耐候タイプ
エアリアルサポートタイ 耐候性ポリプロピレン
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(500本)
注文コード
70373285
品番
AST10-5-C100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
架線に同軸ケーブルや電話線を取り付けることができます。
スペーサーと結束バンドが一体成形になっているので、取り付け作業が簡単にできます。
取り外しができ、再利用が可能です。
長さ(mm)
142
最大結束径(Φmm)
25
厚さ(mm)
1.4
質量(g)
780
用途
架線とケーブルの固定
材質
耐候性ポリプロピレン
幅(mm)
11.4
色
黒
使用温度範囲(℃)
-60〜115
引張強度(N)
334
使用場所
屋外