PANDUIT(パンドウイット)
ネジ止めタイプ ステンレス爪ロック式結束バンド ナチュラル
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1箱(1000本)
色
黒
注文コード
70373346
品番
BC2S-S10-C0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
色・内容量
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
ケーブルの結束と固定が一気にできます。
シャーシ、パネルなどにケーブル固定するために使用します。
ねじ止めしてからでも結束できます。
ロック部のツメに経年変化の少ない316ステンレスを使用しています。
用途
ケーブルの結束、固定
色
黒
材質
耐候性ナイロン66
長さ(mm)
216
最大結束径(Φmm)
51
幅(mm)
4.7
厚さ(mm)
1.3
質量(g)
190
使用温度範囲(℃)
-60~85
引張強度(N)
222
使用場所
屋外
使用ねじ
M5