画像準備中

親指用 指サック

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1個) 注文コード 70373487 品番 EA354EH-65B
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,300
販売価格(税別)
3,000

指に直接履くだけでなく、手袋の上から重ね履きすることで、簡易に耐久性、作業性等の機能性を向上させることができます。全面合成皮革でグリップ性、防塵性に優れる指サックです。

用途親指用 材質ポリエステル(PUコーティング) サイズ3L 高さ(mm)48 内径(mm)60 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙めくり/事務用スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする