PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルタイ/結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)の 耐候タイプ
旗型タイプ ステンレス爪ロック式結束バンド 耐候性
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000本)
注文コード
70373504
品番
BP2S-D0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ケーブル、ワイヤーなどの識別と結束が同時にできます。
必要な情報は書き込みスペースにラベル、手書きなどで記入できます。
ロック部のツメに経年変化の少ない316ステンレスを使用しています。
材質
耐候性ナイロン66
質量(kg)
1
色
黒
使用温度範囲(℃)
-60〜85
引張強度(N)
222
使用場所
屋内外
記入スペース(縦×横)(mm)
(書込スペース)23.1×12.4