PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルタイ/結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)の 耐候タイプ
ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐熱性黒
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(10000本)
注文コード
70373626
品番
BT1.5M-M30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性があります。
色
黒
材質
耐熱性ナイロン66
特性
耐熱
長さ(mm)
160
最大結束径(Φmm)
38
幅(mm)
2.4
厚さ(mm)
1.2
使用温度範囲(℃)
-60〜85
用途
ケーブルの結束。
質量(g)
500
引張強度(N)
80
使用場所
屋内