PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルタイ/結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)の 耐候タイプ
ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐候性黒
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1箱(5000本)
注文コード
70373714
品番
BT2S-M3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
ロック部のツメに経年変化の少ないSUS316を使用しています。
色
オレンジ
材質
ナイロン66+ステンレス(SUS316)
用途
ケーブルなどの結束。
質量(g)
920
使用温度範囲(℃)
-60〜85
引張強度(N)
222
使用場所
屋内