PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルタイ/結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)の 耐候タイプ
ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐候性黒
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1箱(5000本)
注文コード
70373739
品番
BT2S-M300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
ロック部のツメに経年変化の少ないSUS316を使用しています。
色
黒
材質
耐熱耐候性ナイロン66+ステンレス(SUS316)
用途
ケーブルなどの結束。
質量(kg)
1
使用温度範囲(℃)
-60〜115
引張強度(N)
222
使用場所
屋内外