BW3S-D 押し込みタイプ ステンレス爪ロック式結束バンド ナチュラル PANDUIT(パンドウイット) 70373949 BW3S-D 押し込みタイプ ステンレス爪ロック式結束バンド ナチュラル PANDUIT(パンドウイット) 70373949 BW3S-D 押し込みタイプ ステンレス爪ロック式結束バンド ナチュラル PANDUIT(パンドウイット) 70373949

押し込みタイプ ステンレス爪ロック式結束バンド ナチュラル

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1000本) 注文コード 70373949 品番 BW3S-D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥80,278
販売価格(税別)
72,980

ケーブルの結束と固定が一気にできます。
取付穴に押し込むだけで簡単に取り付けられます。
ウイングのバネ性によって、安定した確実な固定ができます。
ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。

長さ(mm)318 最大結束径(Φmm)76 幅(mm)4.7 厚さ(mm)1.3 取付穴径(Φmm)6.4 用途ケーブルなどの結束、固定。 材質ナイロン66 質量(kg)1.19 ナチュラル 使用温度範囲(℃)-60〜85 引張強度(N)222 使用場所屋内 パネル厚(mm)(最大)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする