電子ホイッスル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70374065 品番EA916XK-41
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,345
販売価格(税別)
3,950

ヘルメットを着けたままでも頭に通るストラップ付。災害、緊急時、スポーツ、工事現場、工場、作業場などで使う場所なら押すだけでビーッと鳴らすことができます。鳴りっぱなしにできるSOS音付。初心者でも使いやすいシンプル設計。(音設定→押す→鳴る)。音量調整機能はついておりません。

材質ABS樹脂 質量(g)約70 電源単4電池×2本(別売) パターン・ピー ・ビー ・ビービービービー サイズ(mm)117×35×35 音量(dB)120(±5)
注意
※音量が大きいのでご使用の際はパッケージ記載の注意事項をよく読んでご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする