クッションガード(D型)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(5個) 注文コード 70374318 品番 EA983FK-131
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,760
販売価格(税別)
1,600

粘着付。

材質EPDMゴム 長さ(mm)330 形状D型 厚さ(mm)2.5 ブラック 外幅(mm)21×14 内幅(mm)14×9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする