エスコ
エスコの コーナーガード・クッション
エスコの 半月型・かまぼこ型・山型
クッションガード(D型)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個(5個)
注文コード
70374327
品番
EA983FK-132
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
粘着付。
材質
EPDMゴム
長さ(mm)
450
形状
D型
厚さ(mm)
2.5
色
ブラック
外幅(mm)
21×14
内幅(mm)
14×9
注意
※画像はEA983FK-131です。