エスコ
エスコの コーナーガード・クッション
エスコの 半月型・かまぼこ型・山型
クッションガード(D型)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個(5個)
厚さ(mm)
5
注文コード
70374345
品番
EA983FK-134
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
厚さ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
粘着付。
材質
EPDMゴム
長さ(mm)
450
形状
D型
厚さ(mm)
5
色
ブラック
外幅(mm)
30×20
内幅(mm)
20×10