エスコ
エスコの キャスター
エスコの プレート式キャスター
エスコの プレート式 固定車キャスター
金具付キャスター(空気入りタイヤ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
自在ストッパー無
注文コード
70374388
品番
EA986CA-220
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,160
販売価格(税別)
¥
15,600
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
ローラーベアリング。
仕様
自在ストッパー無
材質
金具:スチール 車輪:ゴム(空気入り)
寸法(mm)
車輪径×幅:220×70、E×G:105×75
全高(mm)
250
耐荷重(kg)
150
A×B(mm)
135×110
穴径F(mm)
11