[ESD]キャスター(自在/TPEタイヤ/ブレーキ付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 耐荷重(kg)135 仕様自在ストッパー無 注文コード70374415 品番EA986CD-125
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,864
販売価格(税別)
6,240
この商品は耐荷重・仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

ボールベアリング。導電性。

仕様自在ストッパー無 材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:TPE(熱可塑性エラストマー) 寸法(mm)車輪径×幅:125×32、E×G:76×60 全高(mm)165 耐荷重(kg)135 A×B(mm)105×80 穴径F(mm)9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする