エスコ
エスコの キャスター
エスコの プレート式キャスター
エスコの プレート式 固定車キャスター
[ESD]キャスター(自在/TPEタイヤ/ブレーキ付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
耐荷重(kg)
200
仕様
自在ストッパー無
注文コード
70374424
品番
EA986CD-160
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,880
販売価格(税別)
¥
10,800
バスケットに入れる
この商品は
耐荷重・仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ボールベアリング。導電性。
仕様
自在ストッパー無
材質
金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:TPE(熱可塑性エラストマー)
寸法(mm)
車輪径×幅:160×40、E×G:105×75
全高(mm)
196
耐荷重(kg)
200
A×B(mm)
135×110
穴径F(mm)
11