[ESD]キャスター(自在/TPEタイヤ/ブレーキ付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 耐荷重(kg)250 仕様自在ストッパー無 注文コード70374440 品番EA986CD-200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,980
販売価格(税別)
11,800
この商品は耐荷重・仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

ボールベアリング。導電性。

仕様自在ストッパー無 材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:TPE(熱可塑性エラストマー) 寸法(mm)車輪径×幅:200×40、E×G:105×75 全高(mm)237 耐荷重(kg)250 A×B(mm)135×110 穴径F(mm)11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする