PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルタイ/結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)の 標準タイプ
コンタータイ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(10000本)
注文コード
70374448
品番
CBR1.5M-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
色
ナチュラル
長さ(mm)
142
幅(mm)
2.5
厚さ(mm)
1.1
質量(g)
425
使用温度範囲(℃)
-60〜85
最大結束径(Φmm)
38
引張強度(N)
80