エスコ
エスコの キャスター
エスコの プレート式キャスター
エスコの プレート式 固定車キャスター
[ESD]キャスター(自在/TPEタイヤ/ブレーキ付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70374458
品番
EA986CE-160
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ボールベアリング。導電性。
仕様
自在ストッパー付
材質
金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:TPE(熱可塑性エラストマー)
寸法(mm)
車輪径×幅:160×40、E×G:105×75
全高(mm)
196
耐荷重(kg)
200
A×B(mm)
135×110
穴径F(mm)
11
注意
※画像はEA986CE-125です。