金具付キャスター(自在/ゴムタイヤ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 耐荷重(kg)135 仕様自在ストッパー無 注文コード70374519 品番EA986CG-160
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,656
販売価格(税別)
6,960
この商品は耐荷重・仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

ローラーベアリング。タイヤ跡がつきません。

仕様自在ストッパー無 材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ゴム 寸法(mm)車輪径×幅:160×40、E×G:105×75 全高(mm)196 耐荷重(kg)135 A×B(mm)135×110 穴径F(mm)11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする