エスコ
エスコの キャスター
エスコの プレート式キャスター
エスコの プレート式 固定車キャスター
金具付キャスター(自在/ゴムタイヤ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
耐荷重(kg)
205
仕様
自在ストッパー無
注文コード
70374528
品番
EA986CG-200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,184
販売価格(税別)
¥
7,440
バスケットに入れる
この商品は
耐荷重・仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ローラーベアリング。タイヤ跡がつきません。
仕様
自在ストッパー無
材質
金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ゴム
寸法(mm)
車輪径×幅:200×50、E×G:105×75
全高(mm)
237
耐荷重(kg)
205
A×B(mm)
135×110
穴径F(mm)
11