金具付キャスター(固定/ゴムタイヤ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70374564 品番 EA986CJ-125
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,564
販売価格(税別)
3,240

ローラーベアリング。タイヤ跡がつきません。

仕様固定 材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ゴム 寸法(mm)車輪径×幅:125×38、E×G:76×60 全高(mm)165 耐荷重(kg)100 A×B(mm)105×80 穴径F(mm)9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする