エスコ
エスコの キャスター
エスコの プレート式キャスター
エスコの プレート式 固定車キャスター
金具付キャスター(固定/ゴムタイヤ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70374580
品番
EA986CJ-160
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,072
販売価格(税別)
¥
5,520
バスケットに入れる
ローラーベアリング。タイヤ跡がつきません。
仕様
固定
材質
金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ゴム
寸法(mm)
車輪径×幅:160×40、E×G:105×75
全高(mm)
196
耐荷重(kg)
135
A×B(mm)
135×110
穴径F(mm)
11